Descripción general
- Los collares de eje de acero inoxidable Lovejoy están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible.
- Los collares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable tipo 303 e incluyen un tornillo de fijación de acero inoxidable.
- Los collares del eje utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho0.8750 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie tipoLSC-SS
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso1.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514417615
- UPC_NO685144176158
- Detalles adicionalesLos collares de eje de acero inoxidable Lovejoy están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible. Los collares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable tipo 303 e incluyen un tornillo de fijación de acero inoxidable. Los collares del eje utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.
- Recubrimiento de acabadoSimple