Motion
SSC200
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 2.9800 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #00227954
No. Fabricante SSC200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 2.9800 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #00227954
No. Fabricante SSC200
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SSC200 S STL SET SCR COL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    2.9800 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    0.97 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SSC200
  • UPC_NO
    781711677902
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo