Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LSC-34 SS

Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 2.1250 pulg., diámetro exterior de 3.0000 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #00227960
No. Fabricante LSC-34 SS

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARINES DE ACERO INOXIDABLE LSC-34 SS 2-1/8
  • Los collares de eje de acero inoxidable Lovejoy están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible. Los collares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable tipo 303 e incluyen un tornillo de fijación de acero inoxidable. Los collares del eje utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    1.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514417621
  • UPC_NO
    685144176219
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo