Motion
68514417629

Lovejoy
68514417629

Collarín de tornillo de fijación - Serie LSC-SS, rígido, acero inoxidable, liso, calibre de 2.3750 in, diámetro exterior de 3.2500 in, ancho de 0.9375 in
Artículo MI #00227966
No. Fabricante 68514417629
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
68514417629

Collarín de tornillo de fijación - Serie LSC-SS, rígido, acero inoxidable, liso, calibre de 2.3750 in, diámetro exterior de 3.2500 in, ancho de 0.9375 in
Artículo MI #00227966
No. Fabricante 68514417629
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARINES DE ACERO INOXIDABLE LSC-38 SS 2-3/8
  • Los collares de eje de acero inoxidable Lovejoy están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible.
  • Los collares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable tipo 303 e incluyen un tornillo de fijación de acero inoxidable.
  • Los collares del eje utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    0.9375 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    LSC-SS
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    1.02 lb
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    685144176295
  • Detalles adicionales
    Los collares de eje de acero inoxidable Lovejoy están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible. Los collares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable tipo 303 e incluyen un tornillo de fijación de acero inoxidable. Los collares del eje utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo