Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SC-38-SS Ruland - Collarín de tornillo de fijación - Serie SC, sólido, acero inoxidable, liso, calibre de 2.3750 in, diámetro exterior de 3.2500 in, ancho de 0.9375 in
Artículo MI #00227967
No. Fabricante SC-38-SS

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-38-SS COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.3750 pulg.
  • Ancho
    0.9380 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    SC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de fijación forjado
    1/2-13x1/2 pulg.
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13x1/2
  • Carga axial
    1200 lb
  • Tolerancia al orificio
    +.0005 / +.003 pulg.
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    1.030 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • UPC_NO
    63452901935
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo