C-493
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 4.9375 pulg., D.E. de 6.0000 pulg., Ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #00227993
No. Fabricante C-493
Precio139.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 4.9375 pulg., D.E. de 6.0000 pulg., Ancho de 1.2500 pulg.
Artículo MI #00227993
No. Fabricante C-493

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C-493 COLLAR DEL EJE
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Ancho
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Zinc
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    3.211855 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    C-493
  • Número de Upc del fabricante
    044861000502
  • UPC_NO
    044861000502
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo