LC-031
Collarín de tornillos de fijación - Una pieza - Dividido, Acero, 0.3125 pulg., 0.5625 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #00228022
No. Fabricante LC-031
Precio2.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Una pieza - Dividido, Acero, 0.3125 pulg., 0.5625 pulg. D.E., 0.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #00228022
No. Fabricante LC-031
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
Precio2.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LC-031 5/16 COLLAR STL ZP
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable para espacios limitados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Diámetro exterior
    0.5625 pulg.
  • Ancho
    0.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Zinc
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Tamaño del tornillo
    8-32 x 1/8 pulg.
  • Peso
    0.0113 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LC-031
  • Número de Upc del fabricante
    044861389829
  • UPC_NO
    044861389829
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo