LC-125
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 1.2500 pulg., D.E. de 1.7500 pulg., Ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #00228033
No. Fabricante LC-125
Precio7.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 1.2500 pulg., D.E. de 1.7500 pulg., Ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #00228033
No. Fabricante LC-125
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
Su precio$7.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LC-125 1-1/4 COLLAR STL ZP
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable para espacios limitados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Zinc
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 1/4 pulg.
  • Peso
    0.1563 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LC-125
  • Número de Upc del fabricante
    044861389652
  • UPC_NO
    044861389652
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo