C-181-S
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 1.8125 pulg., diámetro exterior de 2.7500 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #00228088
No. Fabricante C-181-S
Precio123.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 1.8125 pulg., diámetro exterior de 2.7500 pulg., ancho de 0.8750 pulg.
Artículo MI #00228088
No. Fabricante C-181-S
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
Precio123.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE DE ACERO INOXIDABLE C-181-S
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.8125 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable - ASTM F880
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    0.789291 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    C-181-S
  • Número de Upc del fabricante
    044861090817
  • UPC_NO
    044861090817
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo