C-131-DT
Collarín de tornillo de fijación - Serie C, rígido, acero, liso, calibre de 1.3125 in, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho de 0.6875 in
Artículo MI #00228097
No. Fabricante C-131-DT
Price$13.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Serie C, rígido, acero, liso, calibre de 1.3125 in, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho de 0.6875 in
Artículo MI #00228097
No. Fabricante C-131-DT
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
Price$13.73/each

Descripción general

Descripción del fabricante
C-131-DT COLLARÍN DE EJE NO CHAPADO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Sin revestimiento para resistencia a la corrosión

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.3125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ancho
    0.6875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    C
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Finalizar
    Simple
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • Tamaño del tornillo
    3/8-16 x 3/8 pulg.
  • Peso
    0.4125 lb
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861003008
  • UPC_NO
    044861003008
  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - Diseño de collar rentable - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje mayor - Sin revestimiento para resistencia a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo