Descripción general
Especificaciones
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Diámetro máximo de holgura1.5140 pulg.
- Orificio - Lado 10,6250 pulg.
- Orificio - Lado 20,6250 pulg.
- Material de acoplamiento2024 Aluminio
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Capacidad de par121 pies-libras
- Tamaño del orificio0.6250 pulg.
- RPM Máx.4000 rpm
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Ubicación del tornillo0.484 pulg.
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieCLX
- Desalineación angular0 °
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Axial Motion0.000 pulg.
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- Clasificación de temperatura-40 a +225 °F
- Peso0.20 lb
- Código de armonización8483608000
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instalación
- UPC_NO63452900363
- Material2024 Aluminio
- Tamaño del tornillo#10-32
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción