SF 1-7/16-Split

Dodge
SF 1-7/16-Split

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-7/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00228608
No. Fabricante SF 1-7/16-Split
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SF 1-7/16-Split

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-7/16 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00228608
No. Fabricante SF 1-7/16-Split
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DIVIDIDO STL 1-7/16 SF 051070

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.6250 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de catálogo del fabricante
    051070
  • UPC_NO
    782475028689
  • Peso
    1.31 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo