Motion
B5-R-18SB
Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 18 in
Artículo MI #00228709
No. Fabricante B5-R-18SB
Precio139.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 18 in
Artículo MI #00228709
No. Fabricante B5-R-18SB
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
Su precio$139.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B5-R-18SB ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    29 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21.38 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    21-3/8 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    19.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo