18-GC5020-02

Rexnord (RRX)
18-GC5020-02

Rodillo plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #00228727
No. Fabricante 18-GC5020-02
Precio732.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
18-GC5020-02

Rodillo plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 18 in de ancho de banda
Artículo MI #00228727
No. Fabricante 18-GC5020-02
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
Precio732.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GC5020-02 IDL C 4.25RISE STL F/S
  • 18-C5020 5x21 Rollo sellado de fábrica con soporte de elevación 4.25

Especificaciones

  • Material
    Acero
  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    21 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Peso
    26.38 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos