30-GC5302-02

Rexnord (RRX)
30-GC5302-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228793
No. Fabricante 30-GC5302-02
Precio2,225.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30-GC5302-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228793
No. Fabricante 30-GC5302-02
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
Precio2,225.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GC5302-02 IDL 35TRGH IMP EQ F/S
  • 30-C5302 Rodillo de canalización de impacto sellado de fábrica

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Goma
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    30 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    11 (ambos lados) pulg., 11 (centro) pulg.
  • Ancho general
    41 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    29-7/16 pulg.
  • Peso
    61.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos