18-GC6302-01

Rexnord (RRX)
18-GC6302-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228795
No. Fabricante 18-GC6302-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
18-GC6302-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 18 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228795
No. Fabricante 18-GC6302-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GC6302-01 IDL 35TRGH IMP EQ R/G
  • 18-C6302 Rodillo de impacto de canalización

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Goma
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    7 (ambos lados) pulg., 7 (centro) pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    18-3/8 pulg.
  • Peso
    52.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos