B4-20TE-24SB
Canalización igual a la polea guía - Clasificación CEMA B, 20° de ángulo, 4 in de diámetro del rollo, 24 in de ancho de la banda
Artículo MI #00228833
No. Fabricante B4-20TE-24SB
Precio308.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canalización igual a la polea guía - Clasificación CEMA B, 20° de ángulo, 4 in de diámetro del rollo, 24 in de ancho de la banda
Artículo MI #00228833
No. Fabricante B4-20TE-24SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$308.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-20TE-24SB REFRIGERADOR DE PROBLEMAS
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad sin mantenimiento
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Incline el rodillo final
    20 °
  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Ángulo
    20 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Longitud del rodillo
    8-15/16 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.
  • Altura del rodillo
    10-1/4 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    26-15/16 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    33.00 libras, 33
  • Rollo de repuesto
    B4-TE-24SB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo