24-GC5031-01

Rexnord (RRX)
24-GC5031-01

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #00228868
No. Fabricante 24-GC5031-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
24-GC5031-01

Rodillo de entrenamiento plano - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda
Artículo MI #00228868
No. Fabricante 24-GC5031-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC5031-01 IDL P/A 4.75RIS STL R/G

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Capacitación plana
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Ancho general
    34-3/4 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Peso
    105.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs