Descripción general
Descripción del fabricante
24-GC5040-01 RETORNO C 4.5 GOTA STL RG
- 24-C5040 5x27 Rollo regrasable con soporte de caída 4.5
Especificaciones
- MaterialAcero
- Calificación CEMACEMA C
- Tipo de rodilloDevolución
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Incline el rodillo final0 °
- Ancho de la correa24 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos cónicos
- Longitud del rodillo27 pulg.
- Ancho general35 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje33 pulg.
- Peso31.24 libras, 20
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad