Motion
24-GC5312-01

Rexnord (RRX)
24-GC5312-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228910
No. Fabricante 24-GC5312-01
Precio4,352.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
24-GC5312-01

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228910
No. Fabricante 24-GC5312-01
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
Su precio$4,352.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC5312-01 IDL 35 P/A STL EQ R/G
  • 24-C5312 Ralentizador de entrenamiento de carretería

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    9 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    23-13/16 pulg.
  • Peso
    120.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos