24-GC5040-02

Rexnord (RRX)
24-GC5040-02

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda 24 in
Artículo MI #00228981
No. Fabricante 24-GC5040-02
Precio362.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
24-GC5040-02

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda 24 in
Artículo MI #00228981
No. Fabricante 24-GC5040-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio362.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC5040-02 RETORNO C 4.5 GOTA ACERO INOX.
  • 24-C5040 5x27 Rollo sellado de fábrica con soporte de caída 4.50

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de retorno y acero plano al ralentí
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Ángulo
    0 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    27 pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Lubricación
    Sellado de fábrica
  • Peso
    31.236 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos