24-GC5200-02

Rexnord (RRX)
24-GC5200-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228986
No. Fabricante 24-GC5200-02
Precio1,159.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
24-GC5200-02

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00228986
No. Fabricante 24-GC5200-02
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
Su precio$1,159.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GC5200-02 IDL 20TRGH STL EQ F/S
  • 24-C5200 Rodillo de canal sellado de fábrica

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de acero para canal
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    20 °
  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Ángulo
    20 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    9 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Ancho general
    35 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    26-1/2 pulg.
  • Lubricación
    Sellado de fábrica
  • Peso
    49 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos