30-GC5040-01

Rexnord (RRX)
30-GC5040-01

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda 30 in
Artículo MI #00229036
No. Fabricante 30-GC5040-01
Precio557.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30-GC5040-01

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda 30 in
Artículo MI #00229036
No. Fabricante 30-GC5040-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$557.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GC5040-01 RETORNO C 4.5 GOTA STL RG
  • 30-C5040 5x33 Rollo regrasable con soporte de caída 4.5

Especificaciones

  • Material
    Acero
  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    30 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    33 pulg.
  • Ancho general
    41 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Peso
    39.24 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos