30-GC6302-02

Rexnord (RRX)
30-GC6302-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229121
No. Fabricante 30-GC6302-02
Precio2,852.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
30-GC6302-02

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 30 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229121
No. Fabricante 30-GC6302-02
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
Precio2,852.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30-GC6302-02 IDL 35TRGH IMP EQ F/S
  • 30-C6302 Rodillo de impacto de canalización sellado de fábrica

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Goma
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    30 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    11 (ambos lados) pulg., 11 (centro) pulg.
  • Ancho general
    41 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    28-7/8 pulg.
  • Peso
    72.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos