Descripción general
- Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
- Rodamientos de bolas sellados de alta calidad sin mantenimiento
- Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
Especificaciones
- Calificación CEMACEMA B
- Tipo de rodilloCarro igual a
- Diámetro del rodillo4 pulg.
- Incline el rodillo final20 °
- Ancho de la correa36 pulg.
- Ángulo20 °
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Longitud total47 pulg.
- Longitud del rodillo13-1/4 pulg.
- Anchura de la almohadilla de pie de montaje8 pulg.
- Altura del rodillo11-11/16 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje45 pulg.
- Distancia entre los extremos del rodillo39-7/16 pulg.
- LubricaciónSellado
- SelloLaberinto con sellos de contacto
- Material de la carcasaTubos de acero
- Peso44.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PPI 800 Series Split 10PPI 800 Series Split 10 Modular Belt Sprocket innovador piñón patentado de dos piezas centrado en reducir el tiempo de inactividad y las preocupaciones sanitarias. Con un diseño de doble función, este piñón se puede colocar en una posición bloqueada o desbloqueada.
Ver la documentación
Componentes de manejo de unidades de PPIRodillos de empuje PPI y poleas de manipulación de unidades
Ver la documentación- Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ala espiral PPI y polea Spiral Plus
Ver la documentación - Polea de tambor espiral PPI
Polea de tambor espiral PPI
Ver la documentación