Motion
36-GB5020-21

Rexnord (RRX)
36-GB5020-21

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00229179
No. Fabricante 36-GB5020-21
Precio574.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GB5020-21

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00229179
No. Fabricante 36-GB5020-21
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
Su precio$574.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GB5020-21 PLANO B+ 4.25RIS STL F/S
  • Rollo de acero inoxidable 36-B5020 B+ 5x39 sellado de fábrica con 4.25 burkt de elevación

Especificaciones

  • Material
    Acero
  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Peso
    35.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos