Motion
B5-F-36SB
Rodillo de transporte plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00229180
No. Fabricante B5-F-36SB
Precio199.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00229180
No. Fabricante B5-F-36SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio199.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B5-F-36SB TRANSPORTISTAS DE PLANOS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de la contaminación

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39-3/8 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    39-3/8 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    32.00 libras, 31

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo