Motion
B5-R-36SB
Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 36 in
Artículo MI #00229185
No. Fabricante B5-R-36SB
Precio184.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 36 in
Artículo MI #00229185
No. Fabricante B5-R-36SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$184.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B5-R-36SB ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    47 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    8 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    39-3/8 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    30.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo