36-GC5043-02

Rexnord (RRX)
36-GC5043-02

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00229208
No. Fabricante 36-GC5043-02
Precio867.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GC5043-02

Rodillo de retorno de disco - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00229208
No. Fabricante 36-GC5043-02
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
Su precio$867.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC5043-02 RTN C 4.5 GOTAS DSCRUB FS
  • Disco de goma 36-C5043 5x39 sellado de fábrica con soporte de caída 4.50

Especificaciones

  • Material
    Goma
  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución de disco
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Peso
    32.24 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos