36-GC5200-01

Rexnord (RRX)
36-GC5200-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229231
No. Fabricante 36-GC5200-01
Precio1,250.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GC5200-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229231
No. Fabricante 36-GC5200-01
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
Precio1,250.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC5200-01 IDL 20TRGH STL EQ R/G
  • 36-C5200 Ralentizador de cubetas regrasable

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de acero para canal
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    20 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Ángulo
    20 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    13 (ambos lados) pulg., 13 (centro) pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    38-1/16 pulg.
  • Peso
    65 lb
  • Clase A/B
    A
  • Aplicación
    Cadena industrial
  • Diámetro del rodillo
    5.0 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos