36-GC5040-02

Rexnord (RRX)
36-GC5040-02

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda 36 in
Artículo MI #00229292
No. Fabricante 36-GC5040-02
Precio381.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GC5040-02

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda 36 in
Artículo MI #00229292
No. Fabricante 36-GC5040-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$381.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC5040-02 RETORNO C 4.5 GOTA ACERO INOX.
  • 36-C5040 5x39 Rollo sellado de fábrica con soporte de caída 4.50

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de retorno y acero plano al ralentí
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Ángulo
    0 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Lubricación
    Sellado de fábrica
  • Peso
    45.236 lb, 60
  • Diámetro del rodillo
    5.0 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos