36-GC6040-01

Rexnord (RRX)
36-GC6040-01

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 36 in
Artículo MI #00229299
No. Fabricante 36-GC6040-01
Precio662.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GC6040-01

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 36 in
Artículo MI #00229299
No. Fabricante 36-GC6040-01
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
Su precio$662.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC6040-01 RETORNO C 4.5 GOTA STL RG
  • 36-C6040 6x39 Rollo regrasable con soporte de caída 4.5

Especificaciones

  • Material
    Acero
  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Peso
    53.24 lb
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos