36-GC6400-01

Rexnord (RRX)
36-GC6400-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229364
No. Fabricante 36-GC6400-01
Precio2,343.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GC6400-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229364
No. Fabricante 36-GC6400-01
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
Su precio$2,343.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC6400-01 IDL 45TRGH STL EQ R/G
  • 36-C6400 Ralentí de canalización

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Incline el rodillo final
    45 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    13 (ambos lados) pulg., 13 (centro) pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    31-3/16 pulg.
  • Peso
    81.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos