42-GC6202-01

Rexnord (RRX)
42-GC6202-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229474
No. Fabricante 42-GC6202-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
42-GC6202-01

Rodillo de impacto de canalización - Clasificación CEMA, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 42 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229474
No. Fabricante 42-GC6202-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GC6202-01 IDL 20TRGH IMP EQ R/G
  • 42-C6202 Rodillo de impacto de canalización

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Goma
  • Tipo de rodillo
    Impacto del depósito
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Incline el rodillo final
    20 °
  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    15 (ambos lados) pulg., 15 (centro) pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    43-7/16 pulg.
  • Peso
    97.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos