48-GC5052-01

Rexnord (RRX)
48-GC5052-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #00229534
No. Fabricante 48-GC5052-01
Precio5,446.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
48-GC5052-01

Rodillo de entrenamiento de retorno - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #00229534
No. Fabricante 48-GC5052-01
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
Precio5,446.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GC5052-01 IDLRTN P/A STL ANG/ANG RG
  • 48-C5052 Rodillo de formación de devolución

Especificaciones

  • Material
    Acero
  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Formación de devolución
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Ancho general
    59-1/2 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Peso
    167.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos