Descripción general
Descripción del fabricante
PROBLEMA DE 72AHD601-54 3602 20 GRADOS
- El cojinete de rodillos cónicos con geometría modificada de 3/4" proporciona más área de contacto de cojinetes que los cojinetes de bolas, distribuyendo la carga sobre un área más grande
- El eje patentado y diseñado está disponible en todos los rodillos de retorno y en todos los rodillos de canal central más anchos y anchos de banda de 42"
- El avanzado diseño de sello de cinco etapas contribuye a un funcionamiento de larga duración sin relubricación
Especificaciones
- UPC_NO820542002894
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad