54-GC5300-01

Rexnord (RRX)
54-GC5300-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229721
No. Fabricante 54-GC5300-01
Precio2,558.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
54-GC5300-01

Ralentí de canalización - Clasificación CEMA C, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #00229721
No. Fabricante 54-GC5300-01
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
Su precio$2,558.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
54-GC5300-01 IDL 35TRGH STL EQ R/G
  • 54-C5300 Ralentí de canalización

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    19 (ambos lados) pulg., 19 (centro) pulg.
  • Ancho general
    65-1/2 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    50-9/16 pulg.
  • Peso
    102.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos