Motion
HE60 X 5-1/2 KW

Dodge
HE60 X 5-1/2 KW

Casquillo de alta resistencia - Casquillo HE60 , calibre 5.5000 , diámetro externo de 11.1250 in, LTB 5.2500 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00229978
No. Fabricante HE60 X 5-1/2 KW
Precio811.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HE60 X 5-1/2 KW

Casquillo de alta resistencia - Casquillo HE60 , calibre 5.5000 , diámetro externo de 11.1250 in, LTB 5.2500 in, material de hierro fundido
Artículo MI #00229978
No. Fabricante HE60 X 5-1/2 KW
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
Precio811.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HE-60 5-1/2 CASQUILLO 206823

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    HE60
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior de la brida
    11.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.2500 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    9.2500 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9
  • Longitud del tornillo
    3-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475273263
  • UPC_NO
    782475273263
  • Peso
    55.69 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo