Motion
C5-35TESA-30SB
Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #00230267
No. Fabricante C5-35TESA-30SB
Precio997.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda libre de igual recorrido de autoalineación - Clasificación CEMA C, ángulo de 35 °, diámetro de rodillo de 5 pulg., ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #00230267
No. Fabricante C5-35TESA-30SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$997.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-35TESA-30SB SA IDL DE PROBLEMAS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Carro de autoalineador igual
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    30 pulg.
  • Ángulo
    35 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    41 pulg.
  • Longitud del rodillo
    11-1/8 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.
  • Altura del rodillo
    15-9/16 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    30-3/8 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    119.00 libras, 119

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo