Motion
B4-R-42SB-1
Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 4 in, ancho de la banda de 42 in
Artículo MI #00230327
No. Fabricante B4-R-42SB-1
Precio174.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 4 in, ancho de la banda de 42 in
Artículo MI #00230327
No. Fabricante B4-R-42SB-1
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
Su precio$174.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B4-R-42SB-1 ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Especificaciones

  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.38 pulg.
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Peso
    28.00 lb
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    45-3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo