B5-F-42SB
Rodillo de transporte plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #00230361
No. Fabricante B5-F-42SB
Precio205.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #00230361
No. Fabricante B5-F-42SB
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
Su precio$205.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B5-F-42SB TRANSPORTISTAS DE PLANOS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de la contaminación

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    53 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45-3/8 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    45-3/8 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    36.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo