18-GC6040-01

Rexnord (RRX)
18-GC6040-01

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 18 in
Artículo MI #00230914
No. Fabricante 18-GC6040-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
18-GC6040-01

Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 18 in
Artículo MI #00230914
No. Fabricante 18-GC6040-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
18-GC6040-01 RETORNO C 4.5 GOTA STL RG
  • Rollo 18-C6040 6x21 regrasable con soporte de caída 4.50

Especificaciones

  • Material
    Acero
  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    18 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    21 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    27 pulg.
  • Peso
    27.24 lb
  • Diámetro del rodillo
    6.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos