C5-35TE-60SB
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 35° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 60 in de ancho de la banda
Artículo MI #00230983
No. Fabricante C5-35TE-60SB
Precio555.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillos transportadores de artesa - Clasificación CEMA C, 35° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 60 in de ancho de la banda
Artículo MI #00230983
No. Fabricante C5-35TE-60SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$555.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-35TE-60SB REFRIGERADOR DE PROBLEMAS
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    60 pulg.
  • Ángulo
    35 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    71-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    21-3/4 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    11 pulg.
  • Altura del rodillo
    21-11/16 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    58-3/8 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    113.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo