Motion
C6-R-24SB-1
Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 24 in
Artículo MI #00231974
No. Fabricante C6-R-24SB-1
Price$213.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea guía - Clasificación CEMA C, diámetro del rollo de 6 in, ancho de la banda 24 in
Artículo MI #00231974
No. Fabricante C6-R-24SB-1
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
Su precio$213.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-R-24SB-1 ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    35 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27.38 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    6 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    27-3/8 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    34.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo