Motion
36-GC5056-01

Rexnord (RRX)
36-GC5056-01

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00232680
No. Fabricante 36-GC5056-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
36-GC5056-01

Rodillo de entrenamiento de retorno de disco - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda
Artículo MI #00232680
No. Fabricante 36-GC5056-01
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC5056-01 RTN P/A DSCRUB ANG/ANG RG
  • 36-C5056 Rt Trg Idler-disco Chk 36-C5052 y C5043 Chge Rl

Especificaciones

  • Material
    Goma
  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Formación sobre devolución de discos
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    0 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • Longitud del rodillo
    39 pulg.
  • Ancho general
    47-1/2 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Peso
    143.00 lb
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos