Motion
C5-35TEI-36SB
Canalización igual a la polea guía de impacto - Clasificación CEMA C, 35° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 36 in de ancho de la banda
Artículo MI #00234386
No. Fabricante C5-35TEI-36SB
Price795.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Canalización igual a la polea guía de impacto - Clasificación CEMA C, 35° de ángulo, 5 in de diámetro del rollo, 36 in de ancho de la banda
Artículo MI #00234386
No. Fabricante C5-35TEI-36SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$795.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-35TEI-36SB POLEA GUÍA DE DEPRESIÓN DE IMPACTO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

Especificaciones

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Incline el rodillo final
    35 °
  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Ángulo
    35 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud total
    47-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    11-3/4 pulg.
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    9-1/2 pulg.
  • Altura del rodillo
    15-15/16 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    34-11/16 pulg.
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Peso
    80.00 libras, 80

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo