Motion
B402100

B-LOC
B402100

Casquillos sin llave - 1.0000 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234524
No. Fabricante B402100
Precio96.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402100

Casquillos sin llave - 1.0000 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234524
No. Fabricante B402100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402100 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 1"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    1.9690 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7870 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    352 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    8439 lb
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Presión de contacto del cubo
    16991
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    11 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402100
  • Peso
    0.500 lb
  • UPC_NO
    662345043724
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo