B402102

B-LOC
B402102

Casquillos sin llave - 1.1250 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234531
No. Fabricante B402102
Precio79.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402102

Casquillos sin llave - 1.1250 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234531
No. Fabricante B402102
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
Su precio$79.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402102 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 1-1/8"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    2.1650 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7870 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    440 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    9377 lb
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Presión de contacto del cubo
    17162
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    11 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402102
  • Peso
    0.600 lb
  • UPC_NO
    662345043731
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo