Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior2.3620 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7870 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido586 pies-libras
- Empuje máximo transmitido11252 lb
- Tamaño del tornilloM6x18
- Presión de contacto del cubo18880
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación11 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402104
- Peso0.700 lb
- UPC_NO662345043748
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Tamaño del pernoM6 x 18