Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior2.3650 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5940 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido645 pies-libras
- Empuje máximo transmitido11252 lb
- Tamaño del tornilloM6 x 18
- Presión de contacto del cubo18856
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación11ft lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteT402106
- Peso0.600 lb
- UPC_NO662345063425
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Tamaño del pernoM6 x 18